項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 5.079“ |
爆破壓力 | 246.6 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 464 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 8.949“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 125 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 11 英磅 |
螺紋尺寸 | 1.25mm |
頂部外徑 | 5.079“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 過濾器尺寸 | 流量 | 身高 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301813 | 3.78“ | 3.78“ | 304.6 PSI | 161 平方米英寸 | 22加侖/分鐘 | 5.748“ | 14 英磅 | - | 新台幣1,304元 | 詢價
| |
MF0301822 | 5.079“ | 5.079“ | 246.6 | 350 平方米英寸 | 79加侖/分鐘 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 新台幣2,301元 | 詢價
| |
MF0304218 | 5.079“ | 5.079“ | 246.6 | 350 平方米英寸 | 79加侖/分鐘 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 新台幣2,301元 | 詢價
| |
MF0304223 | 3.78“ | 3.78“ | 304.6 | 161 平方米英寸 | 22加侖/分鐘 | 5.748“ | 14 英磅 | - | 新台幣1,304元 | 詢價
| |
MF0308429 | 3.78“ | 3.78“ | 304.6 | - | 22加侖/分鐘 | 5.748“ | 12聯合國基金會 | 1mm | 新台幣1,221元 | 詢價
| |
MF0308430 | 3.78“ | 3.78“ | 304.6 PSI | 257 平方米英寸 | 22加侖/分鐘 | 8.307 | 12聯合國基金會 | 1mm | 新台幣2,057元 | 詢價
| |
MF0308511 | 5" | 5" | 261 PSI | 298 平方米英寸 | 40加侖/分鐘 | 6.969 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 新台幣3,214元 | 詢價
|