MAIN FILTER INC. MF0304233 互換旋裝式過濾器,纖維素,10 微米等級,丁腈橡膠密封,7.02 英寸高
貨號:CF8ABV
型號:MF0304233交叉編號:CAR2001'
NT$1,565 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 5.079“ |
爆破壓力 | 246.6 |
容量 | 54.99 |
塌陷壓力 | 72.5 |
開裂壓力 | 72.5 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 743 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 7.02“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 11 英磅 |
螺紋尺寸 | 1.25mm |
頂部外徑 | 5.079“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 身高 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22加侖/分鐘 | 3.78“ | 304.6 | 8.307“ | 14 英磅 | - | 3.78“ | 24.03 | 新台幣996元 | 詢價
| |
MF0301818 | - | 5.079“ | - | 7.02“ | - | - | 5.079“ | - | 新台幣1,414元 | 詢價
| |
MF0301823 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 PSI | 8.949 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 41.74 | 新台幣1,350元 | 詢價
| |
MF0301828 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 7.02“ | - | M42 | 5.079“ | 31.47 | 新台幣1,620元 | 詢價
| |
MF0304030 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 PSI | 6.94 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | 21.42 | 新台幣1,253元 | 詢價
| |
MF0304227 | 22加侖/分鐘 | 3.78“ | 304.6 | 8.307“ | 14 英磅 | - | 3.78“ | 24.03 | 新台幣996元 | 詢價
| |
MF0304230 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 54.99 | 新台幣1,565元 | 詢價
|