MAIN FILTER INC. MF0308492 互換旋裝式過濾器,玻璃,10 微米等級,丁腈橡膠密封,5.31 英寸高
項目:CF8BZP
型號:MF0308492交叉編號:HF6679'
NT$1,382 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.75“ |
爆破壓力 | 261 PSI |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
流 | 外-內 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 5.31“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 16聯合國基金會 |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
頂部外徑 | 3.75“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 身高 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300993 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 PSI | 10.94 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | - | 新台幣2,597元 | 詢價
| |
MF0301820 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 72.75 | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0301825 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 PSI | 8.949 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 96.48 | 新台幣2,764元 | 詢價
| |
MF0304219 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 PSI | 7.02 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 72.75 | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0304224 | 22加侖/分鐘 | 3.78“ | 304.6 PSI | 5.748“ | 14 英磅 | - | 3.78“ | 28.83 | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0304229 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 54.99 | 新台幣3,452元 | 詢價
| |
MF0304232 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 7.02“ | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 54.99 | 新台幣3,452元 | 詢價
|