MAIN FILTER INC. MF0309142 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米,氟橡膠密封,8.22 英寸高
貨號: CF8CRZ
型號:MF0309142交叉編號:HF8271'
NT$1,397 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.071“ |
容量 | 30.19 |
開裂壓力 | 305 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 25 |
過濾器尺寸 | 408 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 8.22 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.701“ |
頂部外徑 | 3.071“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 微米 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 18.465“ | 25 | 1.63“ | 3.937“ | 新台幣8,278元 | 詢價
| |
MF0057054 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 25 | 1.63“ | 3.937“ | 新台幣5,962元 | 詢價
| |
MF0057055 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 25 | 1.63“ | 3.937“ | 新台幣5,962元 | 詢價
| |
MF0058205 | - | - | 3.11“ | - | 7.953 | - | 2.008“ | 3.11“ | 新台幣2,067元 | 詢價
| |
MF0058215 | - | - | 3.11“ | - | 12.677 | - | 2.008“ | 3.11“ | 新台幣2,668元 | 詢價
| |
MF0058225 | - | - | 3.11“ | - | 16.575 | - | 2.008“ | 3.11“ | 新台幣3,166元 | 詢價
| |
MF0058341 | 外-內 | - | 1.3“ | - | 3.94“ | 25 | 0.65“ | 1.3“ | 新台幣1,878元 | 詢價
|