MAIN FILTER INC. MF0334720 互換旋裝式過濾器,玻璃,25 微米等級,丁腈橡膠密封,5.748 英寸高
貨號:CF8FWJ
型號:MF0334720
NT$1,636 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.78“ |
爆破壓力 | 304.6 |
容量 | 26.45 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 295 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流量 | 22加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 5.748“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 14 英磅 |
頂部外徑 | 3.78“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 身高 | 微米 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301826 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 | 8.949“ | 25 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 新台幣2,764元 | 詢價
| |
MF0301831 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0304027 | 79加侖/分鐘 | 5.079“ | 246.6 PSI | 7.02 | 25 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0304225 | 22加侖/分鐘 | 3.78“ | 304.6 | 5.748“ | 25 | 14 英磅 | - | 3.78“ | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0305644 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 PSI | 10.94 | 25 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | 新台幣2,571元 | 詢價
| |
MF0307633 | 22加侖/分鐘 | 3.75“ | 304 | 8.75“ | 25 | 12聯合國基金會 | 1mm | 3.75“ | 新台幣1,954元 | 詢價
| |
MF0308310 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 | 7.88“ | 25 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | 新台幣1,784元 | 詢價
|