MAIN FILTER INC. MF0358737 互換液壓過濾器,纖維素,10 微米,氟橡膠密封,8.03 英寸高
貨號: CF8MYR
型號:MF0358737交叉編號:WP261'
NT$2,083 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 5.118“ |
容量 | 36.51 |
開裂壓力 | 44 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 913 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 8.03“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 2.539“ |
頂部外徑 | 5.118“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004258 | 8.27 | 2.03“ | 3.9“ | 2.03“ | 3.9“ | 23.12 | - | 145 PSI | 新台幣1,262元 | 詢價
| |
MF0004330 | 3.62“ | 0.898“ | 1.654“ | 0.898“ | 1.654“ | 2.35 | - | 87 PSI | 新台幣675元 | 詢價
| |
MF0004353 | 6.71“ | 0.874“ | 1.752“ | - | 1.752“ | 6.29 | 435 | 435 PSI | 新台幣1,694元 | 詢價
| |
MF0004419 | 4.05“ | 0.874“ | 1.752“ | - | 1.752“ | 2.64 | - | 435 PSI | 新台幣1,700元 | 詢價
| |
MF0004427 | 7.99“ | 1.347“ | 2.362“ | - | 2.362“ | 8.63 | 435 | 435 PSI | 新台幣1,466元 | 詢價
| |
MF0004430 | 7.63“ | 1.898“ | 3.032“ | - | 3.032“ | 14.63 | - | 435 PSI | 新台幣1,913元 | 詢價
| |
MF0004433 | 13.11 | 2.697“ | 3.76“ | - | 3.76“ | 25.92 | - | 435 PSI | 新台幣3,493元 | 詢價
|