MAIN FILTER INC. MF0393098 液壓過濾器,纖維素,5 微米等級,丁腈橡膠密封,17.99 英寸高
貨號: CF8UMW
型號:MF0393098交叉編號:PL71855'
NT$1,591 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 2.126“ |
底部外徑 | 6.083“ |
塌陷壓力 | 58 |
開裂壓力 | 58 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 17.99“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 2.126“ |
頂部外徑 | 6.083“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003934 | 17.99 | 2.618“ | 6.083“ | 2.618“ | 6.083“ | - | - | 58 PSI | 新台幣1,552元 | 詢價
| |
MF0003989 | 14.48“ | 3.5“ | 6.083“ | 3.5“ | 6.083“ | - | 58 | 58 PSI | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0003990 | 14.48 | 3.5“ | 6.083“ | 3.5“ | 6.083“ | - | - | 58 PSI | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0004104 | 17.99“ | 2.126“ | 6.083“ | 2.126“ | 6.083“ | - | 58 | 58 PSI | 新台幣1,591元 | 詢價
| |
MF0004134 | 14.48 | 3.5“ | 6.083“ | 3.5“ | 6.083“ | 102.40 | - | 58 PSI | 新台幣1,098元 | 詢價
| |
MF0004248 | 14.48“ | 3.5“ | 6.083“ | 3.5“ | 6.083“ | - | 58 | 58 PSI | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0004318 | 17.99 | 3.5“ | 6.083“ | 3.5“ | 6.083“ | 127.68 | - | 58 PSI | 新台幣1,508元 | 詢價
|