項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.78“ |
過濾介質 | 玻璃/水去除 |
過濾等級 | 5 |
身高 | 5.748“ |
密封類型 | 良好 |
頂部外徑 | 3.78“ |
產品 | 型號 | 微米 | 爆破壓力 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾介質 | 過濾等級 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0057996 | 20 | 304.6 | - | 72.5 | 72.5 PSI | 纖維素 | - | - | 新台幣819元 | 詢價
| |
MF0057999 | 3 | 304.6 PSI | 21.79 | - | 145 PSI | 玻璃 | 3 | 295 平方米英寸 | 新台幣1,771元 | 詢價
| |
MF0058001 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | 玻璃 | 5 | 295 平方米英寸 | 新台幣1,771元 | 詢價
| |
MF0058003 | 10 | 304.6 PSI | 28.83 | - | 145 PSI | 玻璃 | 10 | 295 平方米英寸 | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0058005 | 25 | 304.6 PSI | 26.45 | - | 145 PSI | 玻璃 | 25 | 295 平方米英寸 | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0058008 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 絲網 | - | 161 平方米英寸 | 新台幣1,304元 | 詢價
| |
MF0058011 | 60 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 絲網 | - | 161 平方米英寸 | 新台幣1,542元 | 詢價
|