MAIN FILTER INC. MF0411076 互換旋裝式過濾器,玻璃,3 微米等級,丁腈橡膠密封,7.88 英寸高
商品名稱: CF9BBC
型號:MF0411076交叉編號:U1552'
NT$1,858 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.75“ |
爆破壓力 | 261 |
容量 | 33.50 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 453 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 7.88“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 16聯合國基金會 |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
頂部外徑 | 3.75“ |
產品 | 型號 | 項目 | 過濾等級 | 底部標識 | 底部外徑 | 過濾器尺寸 | 流 | 流動的方向 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 3.75“ | - | 外-內 | 外-內 | 22加侖/分鐘 | 新台幣642元 | 詢價
| |
MF0004615 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.75“ | - | 外-內 | - | 26加侖/分鐘 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0007089 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.75“ | - | 外-內 | - | 26加侖/分鐘 | 新台幣1,784元 | 詢價
| |
MF0007107 | 旋裝式液壓過濾器 | 10 | - | 3.78“ | 472 平方米英寸 | 外-內 | - | 22加侖/分鐘 | 新台幣1,671元 | 詢價
| |
MF0007108 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 3.78“ | 472 平方米英寸 | 外-內 | 外-內 | 22加侖/分鐘 | 新台幣1,671元 | 詢價
| |
MF0007109 | 旋裝式液壓過濾器 | 25 | - | 5.079“ | 743 平方米英寸 | 外-內 | - | 79加侖/分鐘 | 新台幣1,851元 | 詢價
| |
MF0007110 | 旋裝式液壓過濾器 | - | - | 5.079“ | 985 平方米英寸 | 外-內 | 外-內 | 79加侖/分鐘 | 新台幣2,764元 | 詢價
|