MAIN FILTER INC. MF0414704 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米,氟橡膠密封,8.22 英寸高
貨號: CF9CKB
型號:MF0414704交叉編號:928952Q'
NT$973 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.772“ |
容量 | 15.17 |
開裂壓力 | 305 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 155 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 8.22 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.004“ |
頂部外徑 | 1.772“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 微米 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005332 | 外-內 | - | 1.85“ | - | 3.3“ | 10 | 0.87“ | 1.85“ | 新台幣1,041元 | 詢價
| |
MF0005335 | 外-內 | - | 1.85“ | - | 6.02 | 10 | 0.87“ | 1.85“ | 新台幣1,130元 | 詢價
| |
MF0005338 | 外-內 | - | 2.717“ | 外-內 | 4.52“ | 10 | 1.346“ | 2.717“ | 新台幣1,172元 | 詢價
| |
MF0005344 | 外-內 | - | 3.563“ | 外-內 | 6.37“ | 10 | 1.898“ | 3.563“ | 新台幣2,265元 | 詢價
| |
MF0006004 | 外-內 | - | 1.378“ | 外-內 | 3.7“ | 10 | 0.476“ | 1.378“ | 新台幣1,905元 | 詢價
| |
MF0006008 | 外-內 | - | 1.85“ | - | 3.31“ | 10 | 0.87“ | 1.85“ | 新台幣2,108元 | 詢價
| |
MF0006012 | 外-內 | - | 1.752“ | - | 6.18 | 10 | 0.87“ | 1.752“ | 新台幣1,634元 | 詢價
|