MAIN FILTER INC. MF0425494 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米,丁腈橡膠密封,17.99 英寸高
貨號:CF9TTF
型號:MF0425494交叉編號:P178729'
NT$3,657 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 2.618“ |
底部外徑 | 6.083“ |
容量 | 236.19 |
開裂壓力 | 102 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 3 |
過濾器尺寸 | 3192 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 17.99 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 2.618“ |
頂部外徑 | 6.083“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5“ | 5.992“ | - | 17.99 | 3.5“ | 5.992“ | - | 新台幣3,963元 | 詢價
| |
MF0065832 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣2,378元 | 詢價
| |
MF0065866 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | - | 18.5 | 1.732“ | 3.661“ | 68.74 | 新台幣4,460元 | 詢價
| |
MF0308975 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | 68.74 | 新台幣4,460元 | 詢價
| |
MF0310798 | - | 3.5“ | 5.992“ | - | 14.48 | 3.5“ | 5.992“ | - | 新台幣3,463元 | 詢價
| |
MF0319259 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | - | 18.5 | 1.732“ | 3.661“ | 68.74 | 新台幣4,460元 | 詢價
| |
MF0320369 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣2,378元 | 詢價
|