項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.996“ |
底部外徑 | 5.61“ |
塌陷壓力 | 51 |
開裂壓力 | 51 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾器尺寸 | 1251 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 12.12“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 40 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 3.996“ |
頂部外徑 | 5.61“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065852 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | 73 | 73 PSI | 633 平方米英寸 | 新台幣4,183元 | 詢價
| |
MF0065886 | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | 73 | 73 PSI | 1286 平方米英寸 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0308923 | 9.76“ | 3.11“ | 4.252“ | 3.11“ | 4.252“ | - | - | - | 新台幣4,469元 | 詢價
| |
MF0308962 | 9.29 | 1.732“ | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 73 PSI | 633 平方米英寸 | 新台幣4,183元 | 詢價
| |
MF0308977 | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | 73 | 73 PSI | 1286 平方米英寸 | 新台幣6,075元 | 詢價
| |
MF0426712 | 12.12“ | 3.996“ | 5.61“ | 3.996“ | 5.61“ | 51 | 51 PSI | 1251 平方米英寸 | 新台幣7,899元 | 詢價
| |
MF0426767 | 9.17“ | - | 3.661“ | 1.732“ | 3.661“ | - | - | - | 新台幣4,206元 | 詢價
|