項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.559“ |
底部外徑 | 7.953“ |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
身高 | 12.99“ |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 6.181“ |
頂部外徑 | 7.953“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301913 | 6.49“ | 2.343“ | 4.646“ | 2.343“ | 4.646“ | 116 | 116 PSI | 599 平方米英寸 | 新台幣2,565元 | 詢價
| |
MF0301914 | 10.23 | 0.409“ | 4.173“ | 2.835“ | 4.173“ | - | - | - | 新台幣2,241元 | 詢價
| |
MF0301939 | 5.23“ | 1.142“ | 2.756“ | 0.492“ | 2.756“ | 58 | 58 PSI | 149 平方米英寸 | 新台幣1,032元 | 詢價
| |
MF0301982 | 21.45“ | 0.559“ | 7.953“ | 6.181“ | 7.953“ | - | - | - | 新台幣5,279元 | 詢價
| |
MF0301997 | 7.48“ | 0.409“ | 4.173“ | 2.835“ | 4.173“ | 145 | 145 PSI | 226 平方米英寸 | 新台幣2,044元 | 詢價
| |
MF0304275 | 7.28“ | 1.81“ | 4.33“ | 1.81“ | 4.33“ | - | 145 PSI | 335 平方米英寸 | 新台幣2,430元 | 詢價
| |
MF0304358 | 7.87“ | 0.331“ | 2.835“ | 1.772“ | 2.835“ | 145 | 145 PSI | 165 平方米英寸 | 新台幣1,687元 | 詢價
|