MAIN FILTER INC. MF0429923 液壓過濾器,纖維素,10 微米等級,氟橡膠密封,14.29 英寸高
項目:CF9ZAA
型號:MF0429923交叉參考:10950P100006P'
NT$5,605 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 3.799“ |
底部外徑 | 4.902“ |
容量 | 37.14 |
塌陷壓力 | 435 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 929 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 14.29“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 4.902“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058345 | 外-內 | - | 1.772“ | - | 3.38“ | 1.004“ | 1.772“ | 2.42 | 新台幣571元 | 詢價
| |
MF0058379 | 外-內 | - | 1.772“ | - | 4.44“ | 1.004“ | 1.772“ | 6.29 | 新台幣553元 | 詢價
| |
MF0058423 | 外-內 | - | 1.772“ | 外-內 | 8.22“ | 1.004“ | 1.772“ | 6.19 | 新台幣791元 | 詢價
| |
MF0058465 | 外-內 | - | 2.087“ | - | 4.56“ | 0.965“ | 2.087“ | 5.77 | 新台幣600元 | 詢價
| |
MF0058501 | 外-內 | - | 2.087“ | - | 8.22 | 0.965“ | 2.087“ | 10.71 | 新台幣835元 | 詢價
| |
MF0058593 | 外-內 | - | 2.087“ | 外-內 | 4.72“ | 1.083“ | 2.087“ | 5.04 | 新台幣599元 | 詢價
| |
MF0058691 | 外-內 | - | 3.071“ | - | 4.56“ | 1.701“ | 3.071“ | 10.54 | 新台幣942元 | 詢價
|