MAIN FILTER INC. MF0432288 液壓過濾器,纖維素,25 微米等級,丁腈橡膠密封,18.5 英寸高
貨號:CG2APV
型號:MF0432288交叉編號:XH04659'
NT$1,548 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.732“ |
底部外徑 | 3.661“ |
塌陷壓力 | 73 |
開裂壓力 | 73 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 1143 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 18.5“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.732“ |
頂部外徑 | 3.661“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,202元 | 詢價
| |
MF0065830 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,589元 | 詢價
| |
MF0065860 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,548元 | 詢價
| |
MF0065862 | - | 1.732“ | 3.661“ | - | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,897元 | 詢價
| |
MF0301835 | 外-內 | 1.26“ | 3.13“ | 外-內 | 10.74“ | - | 3.13“ | 49.10 | 新台幣3,848元 | 詢價
| |
MF0305606 | 外-內 | 2.343“ | 4.646“ | 外-內 | 6.49“ | 2.343“ | 4.646“ | - | 新台幣1,045元 | 詢價
| |
MF0305629 | 內而外 | 1.56“ | 3.94“ | 內而外 | 18.7“ | 1.24“ | 3.94“ | 59.99 | 新台幣2,040元 | 詢價
|