MAIN FILTER INC. MF0433770 互換液壓過濾器,纖維素,25 微米,丁腈橡膠密封,4.53 英寸高
貨號: CG2BRX
型號:MF0433770交叉參考:B7025L'
NT$2,783 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.5“ |
底部外徑 | 3.94“ |
容量 | 18.59 |
開裂壓力 | 304 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 25 |
過濾器尺寸 | 413 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 4.53“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
頂部外徑 | 3.94“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,202元 | 詢價
| |
MF0065830 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,589元 | 詢價
| |
MF0065860 | 內而外 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,548元 | 詢價
| |
MF0065862 | - | 1.732“ | 3.661“ | - | 18.5“ | 1.732“ | 3.661“ | - | 新台幣1,897元 | 詢價
| |
MF0301835 | 外-內 | 1.26“ | 3.13“ | 外-內 | 10.74“ | - | 3.13“ | 49.10 | 新台幣3,848元 | 詢價
| |
MF0305606 | 外-內 | 2.343“ | 4.646“ | 外-內 | 6.49“ | 2.343“ | 4.646“ | - | 新台幣1,045元 | 詢價
| |
MF0305629 | 內而外 | 1.56“ | 3.94“ | 內而外 | 18.7“ | 1.24“ | 3.94“ | 59.99 | 新台幣2,040元 | 詢價
|