MAIN FILTER INC. MF0505212 互換液壓過濾器,絲網,60 微米,密封,10.236 英寸高
貨號:CG2JPH
型號:MF0505212交叉參考:SFE180G74A10'
NT$1,598 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.386“ |
開裂壓力 | 15 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
過濾器尺寸 | 235 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 10.236 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 60 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
螺紋尺寸 | 2" |
頂部外徑 | 3.386“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部標識 | 底部外徑 | 身高 | 螺紋尺寸 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906“ | 10.709“ | - | - | 5.906“ | - | 新台幣2,424元 | 詢價
| |
MF0062077 | 5.5加侖/分鐘 | - | 1.811“ | 4.173“ | - | - | 1.811“ | 15 | 新台幣850元 | 詢價
| |
MF0062089 | - | - | 2.52“ | 5.472“ | - | - | 2.52“ | - | 新台幣1,134元 | 詢價
| |
MF0062116 | 30加侖/分鐘 | - | 3.386“ | 7.874 | 1.5“ | - | 3.386“ | - | 新台幣1,432元 | 詢價
| |
MF0062122 | - | - | 3.386“ | 10.236“ | - | - | 3.386“ | - | 新台幣1,598元 | 詢價
| |
MF0062151 | - | - | 5.906“ | 10.709“ | - | - | 5.906“ | - | 新台幣2,424元 | 詢價
| |
MF0065689 | - | 2.047“ | 3.898“ | 8.26“ | - | 2.047“ | 3.898“ | - | 新台幣1,607元 | 詢價
|