MAIN FILTER INC. MF0507994 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米等級,丁腈橡膠密封,7.87 英寸高
項目:CG2LUQ
型號:MF0507994
NT$1,393 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.331“ |
底部外徑 | 2.835“ |
容量 | 30.49 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 311 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 7.87“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.772“ |
頂部外徑 | 2.835“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006153 | 內而外 | 0.409“ | 4.961“ | - | 8.26“ | 3.622“ | 4.961“ | 58.45 | 新台幣1,957元 | 詢價
| |
MF0006466 | 外-內 | 2.343“ | 4.646“ | 外-內 | 6.49“ | 2.343“ | 4.646“ | 83.07 | 新台幣3,011元 | 詢價
| |
MF0006481 | 內而外 | 0.409“ | 4.173“ | 內而外 | 7.48“ | 2.835“ | 4.173“ | 43.69 | 新台幣1,957元 | 詢價
| |
MF0006571 | 內而外 | 0.409“ | 4.961“ | 內而外 | 18.89“ | 3.622“ | 4.961“ | 135.07 | 新台幣3,892元 | 詢價
| |
MF0006805 | 內而外 | 0.331“ | 2.835“ | - | 5.9“ | 1.772“ | 2.835“ | 22.75 | 新台幣1,274元 | 詢價
| |
MF0006914 | 內而外 | 0.559“ | 7.953“ | - | 32.48 | 6.181“ | 7.953“ | 558.12 | 新台幣8,362元 | 詢價
| |
MF0006937 | 外-內 | 1.587“ | 3.268“ | - | 7.75“ | 1.587“ | 3.268“ | 50.99 | 新台幣1,801元 | 詢價
|