MAIN FILTER INC. MF0546094 互換液壓過濾器,玻璃,25 微米等級,氟橡膠密封,12.91 英寸高
貨號: CG2MZT
型號:MF0546094
NT$4,008 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.563“ |
容量 | 92.35 |
塌陷壓力 | 435 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 1028 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 12.91“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 25 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.898“ |
頂部外徑 | 3.563“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 微米 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | 外-內 | - | 3.563“ | - | 6.37“ | 25 | 1.898“ | 3.563“ | 新台幣2,157元 | 詢價
| |
MF0005348 | 外-內 | - | 3.563“ | 外-內 | 12.91“ | 25 | 1.898“ | 3.563“ | 新台幣4,008元 | 詢價
| |
MF0006005 | 外-內 | - | 1.378“ | - | 3.66“ | 25 | 0.476“ | 1.378“ | 新台幣1,904元 | 詢價
| |
MF0006009 | 外-內 | - | 1.752“ | 外-內 | 3.58“ | 25 | 0.87“ | 1.752“ | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0006013 | 外-內 | - | 1.752“ | 外-內 | 6.18“ | 25 | 0.87“ | 1.752“ | 新台幣1,634元 | 詢價
| |
MF0006017 | 外-內 | - | 2.717“ | 外-內 | 4.52“ | 25 | 1.346“ | 2.717“ | 新台幣2,603元 | 詢價
| |
MF0006021 | 外-內 | - | 2.717“ | 外-內 | 6.81“ | 25 | 1.343“ | 2.717“ | 新台幣3,189元 | 詢價
|