MAIN FILTER INC. MF0572559 互換液壓過濾器,絲網,10 微米,氟橡膠密封,3.54 英寸高
項目:CG2NJT
型號:MF0572559
NT$1,321 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.654“ |
開裂壓力 | 363 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 63 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 3.54“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 0.898“ |
頂部外徑 | 1.654“ |
產品 | 型號 | 底部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007593 | 3.898“ | 145 | 145 PSI | 197 平方米英寸 | 9.25“ | 1.654“ | 3.898“ | 新台幣4,379元 | 詢價
| |
MF0008166 | 3.032“ | 435 | 435 PSI | 310 平方米英寸 | 7.04“ | 1.898“ | 3.032“ | 新台幣3,805元 | 詢價
| |
MF0008442 | 1.772“ | - | - | - | 4.44“ | 1.004“ | 1.772“ | 新台幣1,698元 | 詢價
| |
MF0008443 | 1.772“ | - | - | - | 4.48“ | 1" | 1.772“ | 新台幣3,786元 | 詢價
| |
MF0008466 | 1.752“ | - | - | - | 6.18“ | 0.87“ | 1.752“ | 新台幣1,424元 | 詢價
| |
MF0008517 | 2.087“ | - | 435 PSI | 69 平方米英寸 | 3.7“ | 0.965“ | 2.087“ | 新台幣3,463元 | 詢價
| |
MF0026089 | 1.654“ | - | 363 PSI | 63 平方米英寸 | 3.54“ | 0.898“ | 1.654“ | 新台幣1,321元 | 詢價
|