MAIN FILTER INC. MF0581769 互換旋裝過濾器,纖維素,15 微米,丁腈橡膠密封,6.13 英寸高
貨號:CG2QGA
型號:MF0581769交叉編號:118302500'
NT$1,513 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.728“ |
爆破壓力 | 1015 PSI |
容量 | 30.34 |
開裂壓力 | 290 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 15 |
過濾器尺寸 | 410 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 6.13“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 15 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.375 |
頂部外徑 | 3.819“ |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 流量 | 身高 | 微米 | Thread 低功耗物聯網 | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78“ | - | - | 5.748“ | - | - | 3.78“ | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0008426 | 161 平方米英寸 | 3.78“ | 304.6 PSI | 26加侖/分鐘 | 5.748“ | 125 | 14 英磅 | 3.78“ | 新台幣1,871元 | 詢價
| |
MF0008427 | 161 平方米英寸 | 3.78“ | 304.6 | 26加侖/分鐘 | 5.748“ | 60 | 14 英磅 | 3.78“ | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0008432 | - | 5.079“ | - | - | 8.949“ | 125 | - | 5.079“ | 新台幣3,430元 | 詢價
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | 新台幣2,976元 | 詢價
| |
MF0029306 | - | 3.78“ | - | - | 5.748“ | - | - | 3.78“ | 新台幣2,009元 | 詢價
| |
MF0037888 | 295 平方米英寸 | 3.78“ | 304.6 | 26加侖/分鐘 | 5.748“ | 5 | 14 英磅 | 3.78“ | 新台幣2,140元 | 詢價
|