MAIN FILTER INC. MF0583934 互換液壓過濾器,玻璃,3 微米等級,氟橡膠密封,7.63 英寸高
貨號:CG2TRW
型號:MF0583934交叉編號:10330LAH3XL0006P'
NT$2,708 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.898“ |
底部外徑 | 3.721“ |
容量 | 48.03 |
塌陷壓力 | 435 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 649 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 7.63“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 3.721“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05“ | 0.874“ | 2.028“ | - | 2.028“ | - | - | - | 新台幣1,558元 | 詢價
| |
MF0006210 | 7.63“ | 1.898“ | 3.721“ | - | 3.721“ | 48.03 | 435 | 435 PSI | 新台幣2,708元 | 詢價
| |
MF0006229 | 7.99“ | 1.347“ | 2.894“ | - | 2.894“ | - | - | - | 新台幣2,022元 | 詢價
| |
MF0006244 | 4.05“ | 0.874“ | 1.752“ | - | 1.752“ | 4.87 | 435 | 435 PSI | 新台幣1,706元 | 詢價
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874“ | 1.752“ | - | 1.752“ | 11.64 | - | 435 PSI | 新台幣1,826元 | 詢價
| |
MF0006251 | 6.71“ | 0.874“ | 1.752“ | - | 1.752“ | 11.64 | 435 | 435 PSI | 新台幣1,826元 | 詢價
| |
MF0006262 | 7.63“ | 1.898“ | 3.032“ | - | 3.032“ | 27.07 | - | 435 PSI | 新台幣2,655元 | 詢價
|