MAIN FILTER INC. MF0586081 互換液壓過濾器,絲網,125 微米,密封,10.236 英寸高
項目:CG2WAA
型號:MF0586081交叉參考:HHB32500'
NT$1,451 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.386“ |
開裂壓力 | 15 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 125 |
過濾器尺寸 | 235 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 10.236 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 125 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
螺紋尺寸 | 2" |
頂部外徑 | 3.386“ |
產品 | 型號 | 頂部外徑 | 底部外徑 | 過濾等級 | 過濾器尺寸 | 流量 | 身高 | 微米 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52“ | 2.52“ | - | - | - | 4.291“ | 125 | - | 新台幣919元 | 詢價
| |
MF0008456 | 3.386“ | 3.386“ | 125 | 235 平方米英寸 | 40加侖/分鐘 | 10.236 | 125 | 2" | 新台幣1,451元 | 詢價
| |
MF0008877 | 3.386“ | 3.386“ | 125 | 117 平方米英寸 | 13加侖/分鐘 | 5.472 | 125 | 1.5“ | 新台幣1,188元 | 詢價
| |
MF0009114 | 1.811“ | 1.811“ | 125 | 49 平方米英寸 | 5.5加侖/分鐘 | 4.173 | 125 | - | 新台幣810元 | 詢價
| |
MF0009123 | 2.52“ | 2.52“ | - | - | - | 4.291“ | 125 | - | 新台幣919元 | 詢價
| |
MF0009130 | 3.386“ | 3.386“ | 125 | 117 平方米英寸 | 13加侖/分鐘 | 5.472 | 125 | 1.5“ | 新台幣1,188元 | 詢價
| |
MF0009132 | 3.386“ | 3.386“ | - | - | - | 7.874“ | 125 | - | 新台幣1,323元 | 詢價
|