MAIN FILTER INC. MF0589693 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米等級,氟橡膠密封,7.59 英寸高
貨號:CG2ZCX
型號:MF0589693交叉參考:9140LAH6XLF000M'
NT$2,620 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.85“ |
容量 | 16.64 |
塌陷壓力 | 3045 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 178 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 7.59“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 0.87“ |
頂部外徑 | 1.85“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0005999 | 18.5“ | 1.654“ | 3.898“ | 1.654“ | 3.898“ | - | 145 | 145 PSI | 新台幣2,423元 | 詢價
| |
MF0006011 | 6.18“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣1,636元 | 詢價
| |
MF0006015 | 5.079“ | - | 2.362“ | 1.346“ | 2.362“ | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | 新台幣2,478元 | 詢價
| |
MF0006019 | 6.81“ | - | 2.717“ | 1.343“ | 2.717“ | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | 新台幣3,291元 | 詢價
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣1,157元 | 詢價
| |
MF0006052 | 3.89“ | - | 2.898“ | 1.26“ | 2.898“ | 18.83 | 363 | 363 PSI | 新台幣1,352元 | 詢價
|