MAIN FILTER INC. MF0590360 互換液壓過濾器,纖維素,10 微米等級,氟橡膠密封,6.18 英寸高
項目:CG2ZUZ
型號:MF0590360交叉參考:20020P10A000M'
NT$1,923 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.15“ |
容量 | 13.04 |
塌陷壓力 | 435 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 326 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 6.18“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.66“ |
頂部外徑 | 3.15“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004036 | 27.95“ | 1.654“ | 3.898“ | 1.654“ | 3.898“ | 104.46 | 145 | 145 PSI | 新台幣1,322元 | 詢價
| |
MF0004048 | 18.5 | 1.654“ | 3.898“ | 1.654“ | 3.898“ | 68.75 | - | 145 PSI | 新台幣1,037元 | 詢價
| |
MF0004094 | 9.25“ | 1.654“ | 3.898“ | 1.654“ | 3.898“ | - | 145 | 145 PSI | 新台幣819元 | 詢價
| |
MF0004207 | 3.54“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣775元 | 詢價
| |
MF0004442 | 3.7“ | - | 1.378“ | 0.476“ | 1.378“ | 1.28 | 435 | 435 PSI | 新台幣785元 | 詢價
| |
MF0004445 | 3.54“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣775元 | 詢價
| |
MF0004448 | 6.18“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | 5.41 | 435 | 435 PSI | 新台幣884元 | 詢價
|