MAIN FILTER INC. MF0598248 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米,氟橡膠密封,13.66 英寸高
項目:CG3GMC
型號:MF0598248交叉編號:D54B10FV'
NT$10,144 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.032“ |
容量 | 49.85 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 509 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 13.66 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.898“ |
頂部外徑 | 3.032“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006565 | 外-內 | 1.378“ | 2.756“ | - | 5.11“ | 1.378“ | 2.756“ | 20.75 | 新台幣1,223元 | 詢價
| |
MF0007134 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 18.465“ | 1.63“ | 3.937“ | 113.08 | 新台幣8,278元 | 詢價
| |
MF0007537 | - | - | 2.717“ | - | 13.97 | 1.347“ | 2.717“ | - | 新台幣2,373元 | 詢價
| |
MF0024424 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 18.465“ | 1.63“ | 3.937“ | 113.08 | 新台幣8,278元 | 詢價
| |
MF0025799 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 1.63“ | 3.937“ | - | 新台幣5,962元 | 詢價
| |
MF0056915 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | 外-內 | 9.291“ | 1.63“ | 3.937“ | - | 新台幣5,962元 | 詢價
| |
MF0056916 | 外-內 | 1.63“ | 3.937“ | - | 9.291 | 1.63“ | 3.937“ | - | 新台幣5,962元 | 詢價
|