MAIN FILTER INC. MF0600985 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米,丁腈橡膠密封,9.84 英寸高
貨號:CG3JQW
型號:MF0600985交叉編號:R20D10G'
NT$2,322 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.409“ |
底部外徑 | 4.961“ |
容量 | 69.80 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 713 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 9.84“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 3.622“ |
頂部外徑 | 4.961“ |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 底部標識 | 底部外徑 | 流 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | 3069 平方米英寸 | 3.5“ | 6.083“ | 外-內 | - | 17.99 | 3.5“ | 6.083“ | 新台幣3,728元 | 詢價
| |
MF0065836 | - | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | 內而外 | 9.29“ | 1.732“ | 3.661“ | 新台幣2,214元 | 詢價
| |
MF0065870 | 929 平方米英寸 | 1.732“ | 3.661“ | 內而外 | - | 18.5 | 1.732“ | 3.661“ | 新台幣4,300元 | 詢價
| |
MF0065965 | 2470 平方米英寸 | 3.35“ | 5.98“ | 內而外 | 內而外 | 24.65“ | 3.5“ | 5.98“ | 新台幣4,952元 | 詢價
| |
MF0065983 | 283 平方米英寸 | - | 3.07“ | 外-內 | - | 4.88“ | 1.7“ | 3.07“ | 新台幣1,478元 | 詢價
| |
MF0066039 | 2343 平方米英寸 | 1.9“ | 3.72“ | 外-內 | - | 24.72 | 1.8“ | 3.72“ | 新台幣6,278元 | 詢價
| |
MF0066114 | 203 平方米英寸 | 0.95“ | 1.77“ | 外-內 | 外-內 | 8.35“ | 0.95“ | 1.77“ | 新台幣1,282元 | 詢價
|