項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.85“ |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 40 |
過濾器尺寸 | 157 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 6.77“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 40 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
熱門ID | 1.004“ |
頂部外徑 | 1.85“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065921 | 7.63“ | 2.323“ | 3.268“ | 2.323“ | 3.268“ | - | 73 PSI | 214 平方米英寸 | 新台幣1,573元 | 詢價
| |
MF0065926 | 8.93“ | 1.98“ | 3.268“ | 1.98“ | 3.268“ | - | 73 PSI | 251 平方米英寸 | 新台幣1,947元 | 詢價
| |
MF0065933 | 12.91“ | 2.677“ | 3.866“ | 2.677“ | 3.866“ | 73 | 73 PSI | 485 平方米英寸 | 新台幣4,489元 | 詢價
| |
MF0065937 | 12.91“ | 1.98“ | 3.504“ | 1.98“ | 3.504“ | 44 | 44 PSI | 364 平方米英寸 | 新台幣3,471元 | 詢價
| |
MF0065946 | 11.81“ | 1.772“ | 2.835“ | 1.772“ | 2.835“ | 73 | 73 PSI | 248 平方米英寸 | 新台幣2,443元 | 詢價
| |
MF0065958 | 11.41“ | 3.622“ | 4.961“ | 3.622“ | 4.961“ | 73 | 73 PSI | 425 平方米英寸 | 新台幣2,603元 | 詢價
| |
MF0301977 | 7.63“ | 2.323“ | 3.268“ | 2.323“ | 3.268“ | 73 | 73 PSI | 214 平方米英寸 | 新台幣1,573元 | 詢價
|