項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.38“ |
底部外徑 | 2.76“ |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 250 |
過濾器尺寸 | 75 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 3.35“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 250 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 1.38“ |
頂部外徑 | 2.76“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72“ | - | 2.087“ | 1.083“ | 2.087“ | 305 | 305 PSI | 126 平方米英寸 | 新台幣1,304元 | 詢價
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣2,505元 | 詢價
| |
MF0060807 | 6.81“ | - | 1.752“ | 0.87“ | 1.752“ | - | - | - | 新台幣1,500元 | 詢價
| |
MF0061927 | 3.7“ | - | 2.087“ | 0.965“ | 2.087“ | 435 | 435 PSI | 69 平方米英寸 | 新台幣1,721元 | 詢價
| |
MF0334777 | 5.11“ | 1.378“ | 2.756“ | 1.378“ | 2.756“ | 145 | 145 PSI | 148 平方米英寸 | 新台幣1,157元 | 詢價
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03“ | 3.9“ | 2.03“ | 3.9“ | - | 145 PSI | 289 平方米英寸 | 新台幣1,472元 | 詢價
| |
MF0334801 | 2.72mm | 0.96“ | 2.05“ | 1.08“ | 2.05“ | - | - | - | 新台幣712元 | 詢價
|