MAIN FILTER INC. MF0619800 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米等級,氟橡膠密封,10.49 英寸高
貨號:CG3XNV
型號:MF0619800
NT$2,555 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 4.78“ |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 10.49“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 2.09“ |
頂部外徑 | 4.78“ |
產品 | 型號 | 流動的方向 | 底部標識 | 底部外徑 | 墊片材料 | 身高 | 密封類型 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005980 | 外-內 | - | 2.87“ | 維通 | 9.49“ | 維通 | 1.07“ | 2.87“ | 新台幣1,554元 | 詢價
| |
MF0006101 | - | - | 2.874“ | 維通 | 14.567 | 維通 | 1.535“ | 2.874“ | 新台幣2,020元 | 詢價
| |
MF0006370 | - | 3.31“ | 4.96“ | 軟木 | 18.31 | 軟木 | 3.31“ | 4.96“ | 新台幣4,248元 | 詢價
| |
MF0024429 | - | 0.728“ | 4.37“ | 良好 | 16.02“ | 良好 | 2.441“ | 4.37“ | 新台幣2,634元 | 詢價
| |
MF0027373 | 外-內 | - | 2.87“ | 維通 | 9.49“ | 維通 | 1.07“ | 2.87“ | 新台幣1,554元 | 詢價
| |
MF0029241 | 外-內 | - | 1.26“ | 良好 | 3.29“ | 良好 | 0.38“ | 1.26“ | 新台幣3,388元 | 詢價
| |
MF0034124 | 內而外 | - | 1.85“ | 良好 | 9.57“ | 良好 | 0.87“ | 1.85“ | 新台幣1,603元 | 詢價
|