MAIN FILTER INC. MF0620337 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米等級,密封,14.68 英寸高
貨號:CG3XVQ
型號:MF0620337交叉編號:PR2873Q'
NT$5,014 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.287“ |
容量 | 89.12 |
開裂壓力 | 3045 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 10 |
過濾器尺寸 | 910 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 14.68 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
熱門ID | 1.866“ |
頂部外徑 | 3.287“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部外徑 | 容量 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006373 | 3.7“ | 1.85“ | 8.04 | 1.004“ | 1.85“ | - | 3045 PSI | 82 平方米英寸 | 新台幣1,617元 | 詢價
| |
MF0006374 | 3.7“ | 1.85“ | 8.29 | 1.004“ | 1.85“ | 435 | 435 PSI | 85 平方米英寸 | 新台幣890元 | 詢價
| |
MF0006409 | 14.68“ | 3.287“ | 100.05 | 1.866“ | 3.287“ | 435 | 435 PSI | 1022 平方米英寸 | 新台幣2,909元 | 詢價
| |
MF0006412 | 10.03“ | 3.287“ | 68.13 | 1.866“ | 3.287“ | 435 | 435 PSI | 696 平方米英寸 | 新台幣2,145元 | 詢價
| |
MF0006414 | 9.68“ | 1.85“ | 21.49 | 1.004“ | 1.85“ | 3045 | 3045 PSI | 219 平方米英寸 | 新台幣2,893元 | 詢價
| |
MF0006421 | 9.68“ | 1.85“ | 22.12 | 1.004“ | 1.85“ | - | 435 PSI | 226 平方米英寸 | 新台幣1,157元 | 詢價
| |
MF0006424 | 6.77“ | 1.85“ | 15.39 | 1.004“ | 1.85“ | 435 | 435 PSI | 157 平方米英寸 | 新台幣948元 | 詢價
|