MAIN FILTER INC. MF0715411 互換液壓過濾器,玻璃,10 微米等級,丁腈橡膠密封,1.34 英寸高
項目:CG4EKE
型號:MF0715411交叉參考:31EE02010'
NT$1,545 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.22“ |
底部外徑 | 2.01“ |
容量 | 2.06 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾器尺寸 | 21 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 1.34“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.22“ |
頂部外徑 | 2.01“ |
產品 | 型號 | 流動的方向 | 底部標識 | 底部外徑 | 墊片材料 | 身高 | 密封類型 | 熱門ID | 頂部外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004909 | - | 3.35“ | 5.12“ | 良好 | 11.02 | 良好 | 3.35“ | 5.12“ | 新台幣2,439元 | 詢價
| |
MF0004912 | 外-內 | 3.35“ | 5.12“ | 良好 | 11.02“ | 良好 | 3.35“ | 5.12“ | 新台幣2,439元 | 詢價
| |
MF0005973 | 外-內 | 1.075“ | 2.87“ | 維通 | 9.69“ | 維通 | 1.075“ | 2.87“ | 新台幣1,406元 | 詢價
| |
MF0006095 | 外-內 | - | 2.874“ | 維通 | 14.567“ | 維通 | 1.535“ | 2.874“ | 新台幣2,020元 | 詢價
| |
MF0006189 | - | - | 1.77“ | 維通 | 8.03“ | 維通 | 0.77“ | 1.77“ | 新台幣1,186元 | 詢價
| |
MF0007480 | - | - | 2.874“ | 維通 | 14.567 | 維通 | 1.535“ | 2.874“ | 新台幣2,020元 | 詢價
| |
MF0025850 | - | 3.35“ | 5.98“ | 良好 | 24.65 | 良好 | 3.5“ | 5.98“ | 新台幣4,952元 | 詢價
|