MAIN FILTER INC. MF0795434 互換旋裝過濾器,纖維素,20 微米,丁腈橡膠密封,5.38 英寸高
貨號:CG4FYY
型號:MF0795434交叉編號:HC1903'
NT$642 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.75“ |
爆破壓力 | 304 PSI |
開裂壓力 | 72 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 20 |
流 | 外-內 |
流量 | 22加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 5.38“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 20 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12聯合國基金會 |
螺紋尺寸 | 1mm |
頂部外徑 | 3.75“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部外徑 | 爆破壓力 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38“ | 3.75“ | 304 PSI | 12聯合國基金會 | 1mm | 3.75“ | - | - | 新台幣642元 | 詢價
| |
MF0301815 | 8.307 | 3.78“ | 304.6 PSI | 14 英磅 | - | 3.78“ | 24.03 | - | 新台幣996元 | 詢價
| |
MF0301817 | 5.748“ | 3.78“ | 304.6 PSI | 14 英磅 | - | 3.78“ | - | - | 新台幣819元 | 詢價
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079“ | - | - | - | 5.079“ | - | - | 新台幣1,340元 | 詢價
| |
MF0301824 | 8.949“ | 5.079“ | 246.6 | 11 英磅 | 1.25mm | 5.079“ | 41.74 | 72.5 | 新台幣1,350元 | 詢價
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079“ | - | - | - | 5.079“ | - | - | 新台幣1,340元 | 詢價
| |
MF0304226 | 5.748“ | 3.78“ | 304.6 PSI | 14 英磅 | - | 3.78“ | - | - | 新台幣819元 | 詢價
|