項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.728“ |
爆破壓力 | 1015 PSI |
容量 | 30.34 |
開裂壓力 | 290 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾等級 | 15 |
過濾器尺寸 | 410 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 6.13“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 15 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.375 |
頂部外徑 | 3.819“ |
型號 | 頂部外徑 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 容量 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 身高 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308447 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|
MF0316317 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|
MF0326382 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|
MF0596418 | 4.685“ | 4.606“ | 783 PSI | 16.80 | 217.6 PSI | 420 平方米英寸 | 11.657 | 1.75mm | 新台幣2,491元 | 詢價
|
MF0812296 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|
MF0870695 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|
MF0887798 | 3.819“ | 3.728“ | 1015 PSI | 30.34 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 6.13“ | 1.375 | 新台幣1,513元 | 詢價
|