MAIN FILTER INC. MF0833625 互換旋裝式過濾器,玻璃,3 微米等級,丁腈橡膠密封,5.31 英寸高
項目:CG4JRE
型號:MF0833625交叉參考:DE0201B1R03'
NT$1,510 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.75“ |
爆破壓力 | 261 PSI |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 3 |
流 | 外-內 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 5.31“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 3 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 16聯合國基金會 |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
頂部外徑 | 3.75“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 身高 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300984 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 | 10.94“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | - | 新台幣2,684元 | 詢價
| |
MF0304029 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 PSI | 10.94 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | - | 新台幣2,684元 | 詢價
| |
MF0305579 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 PSI | 5.31“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | - | 新台幣1,510元 | 詢價
| |
MF0305619 | 40加侖/分鐘 | 5.06“ | 261 PSI | 10.94 | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 5.06“ | - | 新台幣2,684元 | 詢價
| |
MF0307818 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 PSI | 5.31“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | - | 新台幣1,510元 | 詢價
| |
MF0307835 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 | 7.88“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | 33.50 | 新台幣1,858元 | 詢價
| |
MF0308468 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 PSI | 5.31“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | - | 新台幣1,510元 | 詢價
|