MAIN FILTER INC. MF0833643 互換旋裝式過濾器,玻璃,5 微米等級,丁腈橡膠密封,10.94 英寸高
貨號:CG4JRZ
型號:MF0833643交叉參考:DE0211B2R05'
NT$2,684 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 5.06“ |
爆破壓力 | 261 PSI |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 5 |
流 | 外-內 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 10.94 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 16聯合國基金會 |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
頂部外徑 | 5.06“ |
產品 | 型號 | 流量 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 身高 | Thread 低功耗物聯網 | 螺紋尺寸 | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 | 8.945“ | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 40.18 | 新台幣3,076元 | 詢價
| |
MF0076531 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 PSI | 8.945 | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 40.18 | 新台幣3,076元 | 詢價
| |
MF0076977 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 PSI | 8.945 | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 40.18 | 新台幣3,076元 | 詢價
| |
MF0242190 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 PSI | 8.945 | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 40.18 | 新台幣3,076元 | 詢價
| |
MF0269755 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 PSI | 8.945 | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 40.18 | 新台幣3,076元 | 詢價
| |
MF0307688 | 79加侖/分鐘 | 3.728“ | 1015 | 6.13“ | 12 聯合國2B | 1.375 | 3.819“ | 30.34 | 新台幣1,935元 | 詢價
| |
MF0307734 | 26加侖/分鐘 | 3.75“ | 261 | 5.31“ | 16聯合國基金會 | 1.5“ | 3.75“ | - | 新台幣1,510元 | 詢價
|