MAIN FILTER INC. MF0840874 互換旋裝式過濾器,玻璃,15 微米,丁腈橡膠密封,8.945 英寸高
商品名稱: CG4NEB
型號:MF0840874
NT$2,185 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋裝式液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.728“ |
爆破壓力 | 1015 PSI |
容量 | 40.18 |
開裂壓力 | 290 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 15 |
過濾器尺寸 | 543 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流量 | 79加侖/分鐘 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 8.945 |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 15 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
Thread 低功耗物聯網 | 12 聯合國2B |
螺紋尺寸 | 1.375 |
頂部外徑 | 3.819“ |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 底部外徑 | 爆破壓力 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308426 | 1.375 | 3.728“ | 1015 | 3.819“ | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 新台幣1,835元 | 詢價
| |
MF0308435 | 1.375 | 3.728“ | 1015 PSI | 3.819“ | 30.34 | - | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 新台幣1,864元 | 詢價
| |
MF0308436 | 1.375 | 3.728“ | 1015 | 3.819“ | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543 平方米英寸 | 新台幣2,185元 | 詢價
| |
MF0308451 | 1.375 | 3.728“ | 1015 PSI | 3.819“ | 30.34 | - | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 新台幣1,835元 | 詢價
| |
MF0308452 | 1.375 | 3.728“ | 1015 | 3.819“ | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543 平方米英寸 | 新台幣2,285元 | 詢價
| |
MF0308462 | 1.75mm | 4.606“ | 783 PSI | 4.685“ | 58.56 | - | 217.6 PSI | 625 平方米英寸 | 新台幣3,259元 | 詢價
| |
MF0316319 | 1.375 | 3.728“ | 1015 | 3.819“ | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410 平方米英寸 | 新台幣1,864元 | 詢價
|