MAIN FILTER INC. MF0850825 液壓過濾器,纖維素,10 微米等級,丁腈橡膠密封,2.16 英寸高
貨號:CG4PTB
型號:MF0850825
NT$634 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 0.331“ |
底部外徑 | 2.835“ |
容量 | 3.56 |
塌陷壓力 | 145 |
開裂壓力 | 145 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 89 平方米英寸 |
流 | 內而外 |
流動的方向 | 內而外 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 良好 |
身高 | 2.16“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 10 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 良好 |
熱門ID | 1.772“ |
頂部外徑 | 2.835“ |
產品 | 型號 | 流 | 底部標識 | 底部外徑 | 流動的方向 | 身高 | 熱門ID | 頂部外徑 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003936 | 外-內 | 2.618“ | 6.083“ | 外-內 | 17.99“ | 2.618“ | 6.083“ | - | 新台幣1,552元 | 詢價
| |
MF0003937 | 外-內 | 2.618“ | 6.083“ | - | 17.99 | 2.618“ | 6.083“ | 176.76 | 新台幣1,249元 | 詢價
| |
MF0003991 | 外-內 | 3.5“ | 6.083“ | 外-內 | 14.48“ | 3.5“ | 6.083“ | - | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0003992 | 外-內 | 3.5“ | 6.083“ | - | 14.48 | 3.5“ | 6.083“ | - | 新台幣1,330元 | 詢價
| |
MF0004105 | 外-內 | 2.618“ | 6.083“ | - | 17.99 | 2.618“ | 6.083“ | - | 新台幣1,552元 | 詢價
| |
MF0004160 | 外-內 | 3.996“ | 5.61“ | - | 12.12“ | 3.996“ | 5.61“ | 83.42 | 新台幣2,260元 | 詢價
| |
MF0004264 | - | 1.693“ | 2.756“ | - | 8.89“ | 1.693“ | 2.756“ | - | 新台幣1,264元 | 詢價
|