MAIN FILTER INC. MF0875559 互換液壓過濾器,纖維素,20 微米等級,氟橡膠密封,7.63 英寸高
貨號: CG4TZU
型號:MF0875559交叉參考:0330EAR201F1'
NT$1,913 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部標識 | 1.898“ |
底部外徑 | 3.032“ |
容量 | 14.63 |
塌陷壓力 | 435 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 纖維素 |
過濾器尺寸 | 366 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流動的方向 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
墊片材料 | 維通 |
身高 | 7.63“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 20 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
密封類型 | 維通 |
頂部外徑 | 3.032“ |
產品 | 型號 | 熱門ID | 底部標識 | 底部外徑 | 頂部外徑 | 容量 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004420 | - | 0.874“ | 1.752“ | 1.752“ | 2.64 | 435 | 435 PSI | 66 平方米英寸 | 新台幣1,700元 | 詢價
| |
MF0004422 | - | 0.874“ | 1.752“ | 1.752“ | 6.29 | - | 435 PSI | 157 平方米英寸 | 新台幣1,694元 | 詢價
| |
MF0004428 | - | 1.347“ | 2.362“ | 2.362“ | 8.63 | - | 435 PSI | 216 平方米英寸 | 新台幣1,466元 | 詢價
| |
MF0004431 | - | 1.898“ | 3.032“ | 3.032“ | 14.63 | 435 | 435 PSI | 366 平方米英寸 | 新台幣1,913元 | 詢價
| |
MF0004434 | - | 2.697“ | 3.76“ | 3.76“ | 25.92 | 435 | 435 PSI | 648 平方米英寸 | 新台幣3,493元 | 詢價
| |
MF0004437 | - | 3.799“ | 4.902“ | 4.902“ | 37.14 | 435 | 435 PSI | 929 平方米英寸 | 新台幣5,605元 | 詢價
| |
MF0004439 | - | 3.799“ | 4.902“ | 4.902“ | 51.21 | - | 435 PSI | 1280 平方米英寸 | 新台幣5,737元 | 詢價
|