MAIN FILTER INC. MF0894968 互換液壓過濾器,玻璃,5 微米等級,密封,9.68 英寸高
貨號:CG4YYQ
型號:MF0894968交叉編號:PI5111SM6'
NT$1,202 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.85“ |
容量 | 21.18 |
開裂壓力 | 435 PSI |
過濾介質 | 玻璃 |
過濾等級 | 5 |
過濾器尺寸 | 226 平方米英寸 |
流 | 外-內 |
流體類型 | 高/高/高/高 |
身高 | 9.68“ |
最高 工作溫度 | 248度 F |
微米 | 5 |
最小 工作溫度 | -13 華氏度 |
熱門ID | 1.004“ |
頂部外徑 | 1.85“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部外徑 | 容量 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006410 | 3.7“ | 1.85“ | 7.93 | 1.004“ | 1.85“ | - | 435 PSI | 85 平方米英寸 | 新台幣916元 | 詢價
| |
MF0006413 | 5.59 | 3.287“ | 31.75 | 1.866“ | 3.287“ | - | 3045 PSI | 339 平方米英寸 | 新台幣2,911元 | 詢價
| |
MF0006419 | 3.7“ | 1.85“ | 7.70 | 1.004“ | 1.85“ | - | 3045 PSI | 82 平方米英寸 | 新台幣1,687元 | 詢價
| |
MF0006433 | 6.77“ | 1.85“ | 14.31 | 1.004“ | 1.85“ | 3045 | 3045 PSI | 153 平方米英寸 | 新台幣1,768元 | 詢價
| |
MF0007039 | 4.84“ | 2.362“ | 12.55 | 1.063“ | 2.362“ | - | 145 PSI | 134 平方米英寸 | 新台幣835元 | 詢價
| |
MF0007042 | 9.8“ | 2.362“ | 25.72 | 1.063“ | 2.362“ | 145 | 145 PSI | 275 平方米英寸 | 新台幣1,096元 | 詢價
| |
MF0007151 | 3.7“ | 1.85“ | 7.70 | 1.004“ | 1.85“ | - | 3045 PSI | 82 平方米英寸 | 新台幣1,687元 | 詢價
|