MAIN FILTER INC. MF0898935 互換液壓過濾器,絲網,60 微米,氟橡膠密封,3.85 英寸高
貨號:CG6AAR
型號:MF0898935交叉編號:76116909'
NT$1,755 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 1.752“ |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 60 |
身高 | 3.85“ |
密封類型 | 維通 |
熱門ID | 0.87“ |
頂部外徑 | 1.752“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 螺紋尺寸 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058375 | 3.38“ | - | 1.772“ | - | 1" | 1.772“ | - | 305 PSI | 新台幣1,158元 | 詢價
| |
MF0058417 | 4.44“ | - | 1.772“ | - | 1.004“ | 1.772“ | 305 | 305 PSI | 新台幣1,141元 | 詢價
| |
MF0058419 | 4.48“ | - | 1.772“ | - | 1" | 1.772“ | 3045 | 3045 PSI | 新台幣3,392元 | 詢價
| |
MF0058459 | 8.22“ | - | 1.772“ | - | 1.004“ | 1.772“ | - | - | 新台幣1,577元 | 詢價
| |
MF0058461 | 8.26“ | - | 1.772“ | - | 1" | 1.772“ | 3045 | 3045 PSI | 新台幣3,198元 | 詢價
| |
MF0058499 | 4.56“ | - | 2.087“ | - | 0.965“ | 2.087“ | - | 305 PSI | 新台幣1,334元 | 詢價
| |
MF0058535 | 8.22 | - | 2.087“ | - | 0.965“ | 2.087“ | - | - | 新台幣1,864元 | 詢價
|