MAIN FILTER INC. MF0899124 互換液壓過濾器,絲網,25 微米,密封,14.68 英寸高
貨號:CG6AEX
型號:MF0899124交叉編號:77741127'
NT$9,541 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓過濾器 |
底部外徑 | 3.287“ |
過濾介質 | 絲網 |
過濾等級 | 25 |
身高 | 14.68 |
熱門ID | 1.866“ |
頂部外徑 | 3.287“ |
產品 | 型號 | 身高 | 底部標識 | 底部外徑 | 熱門ID | 頂部外徑 | 塌陷壓力 | 開裂壓力 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065687 | 8.26“ | 2.047“ | 3.898“ | 2.047“ | 3.898“ | - | 73 PSI | 339 平方米英寸 | 新台幣2,571元 | 詢價
| |
MF0065775 | 7.79“ | 2.284“ | 3.504“ | 2.284“ | 3.504“ | 44 | 44 PSI | 243 平方米英寸 | 新台幣2,734元 | 詢價
| |
MF0065780 | 7.79“ | 2.559“ | 3.898“ | 2.559“ | 3.898“ | - | - | - | 新台幣3,199元 | 詢價
| |
MF0065785 | 7.79“ | 3.032“ | 4.724“ | 3.032“ | 4.724“ | 44 | 44 PSI | 363 平方米英寸 | 新台幣3,650元 | 詢價
| |
MF0065790 | 7.79“ | 3.661“ | 5.354“ | 3.661“ | 5.354“ | 44 | 44 PSI | 423 平方米英寸 | 新台幣3,987元 | 詢價
| |
MF0065957 | 11.41 | 3.622“ | 4.961“ | 3.622“ | 4.961“ | - | 73 PSI | 425 平方米英寸 | 新台幣4,178元 | 詢價
| |
MF0304241 | 7.79 | 2.284“ | 3.504“ | 2.284“ | 3.504“ | - | 44 PSI | 243 平方米英寸 | 新台幣2,734元 | 詢價
|