項目 | 石材拋光機 |
安培 | 7.9 |
安培@ 120V | 7.9 |
軸承 | 球 |
繩 | 8 |
手柄設計 | Barrel 桶橋 |
空載轉速 | 2000年到4000年 |
墊尺寸 | 4" |
尺寸 | 4mm |
速度類型 | 變量 |
主軸螺紋尺寸 | 5機構/ 8“ |
開關類型 | 拇指 |
工具長度 | 14.125“ |
工具重量 | 5.1磅。 |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 16.79 |
船長(厘米) | 40.69 |
船寬(厘米) | 13.79 |
HS代碼 | 8464200120 |
原產地 | JP |
A. Makita PW5001C 濕石拋光機配有一個過載開關和一個接地故障斷路器 (GFCI) 插頭,用於保護設備免受電樞故障和短路的影響。
A.
A. Makita PW5001C 濕式石材拋光機可以通過將滑動開關滑向 On 位置來啟動。 在連續操作過程中,用戶可以通過按下滑動開關的前端來鎖定滑動開關。 按下滑動開關的後部以釋放開關鎖,然後將開關滑向關閉位置,可以停止工具。