項目 | 泡沫釘書機 |
身體顏色 | Chrome瀏覽器 |
主體材料 | 鋁 |
顏色 | 黑/銀 |
結構 | 鋁 |
冠寬(英寸) | 3/4 |
職責等級 | 輕鬆的工作 |
腿長 | 1-1/2, 2-1/2" |
總高度 | 37“ |
總長度 | 11.25“ |
能量源 | 手動操作 |
主要應用 | 將3 / 8、1 / 2或5/8“ PEX管固定到1”或2“泡沫絕緣板上 |
裝訂容量 | 25 |
訂書釘類型 | 雙刺泡沫板釘書釘 |
類別 | 輕盈晚間 |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 3925900000 |
原產地 | US |