項目 | 製冰器 |
安培 | 5.3 |
顏色 | 銀色 |
連接類型 | 3/8“ FPT |
線長 | 6ft。 |
立方體類型 | 骰子 |
製冰機樣式 | 台下 |
每天的製冰量 | 60磅。 |
總深度 | 22-11 / 32“ |
總高度 | 36“ |
總寬度 | 19 11機構/ 16“ |
存儲容量 | 30磅。 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 49.05 |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 連接類型 | 線長 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM50A-161 | 115V | 5.3 | 1/4“ OD銅管 | 1/2 英尺。 | 22.75“ | 33.5“ | 14.75“ | 25磅。 | 新台幣140,327元 | ||
UDE0080A-161 | 115V | 5.2 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 22-11 / 32“ | 36“ | 19 11機構/ 16“ | 30磅。 | 新台幣153,054元 | ||
UDF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 28“ | 38.5“ | 26“ | 90磅。 | 新台幣156,923元 | ||
UYF0140A-161 | 115V | 5 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 28“ | 38.5“ | 26“ | 90磅。 | 新台幣156,923元 | ||
UDF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 28“ | 38 39機構/ 64“ | 26“ | 80磅。 | 新台幣183,076元 | ||
UDF0240W-161 | 115V | 7 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 28“ | 38 45機構/ 64“ | 26“ | 80磅。 | 新台幣190,717元 | ||
UYF0240A-161 | 115V | 7 | 3/8“ FPT | 6ft。 | 28“ | 38 13機構/ 16“ | 26“ | 80磅。 | 新台幣183,076元 |