項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續式 |
效率 | 不適用% |
擴展模組 | 歐寶 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
安裝 | 彈性環-加長螺柱 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1075 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) |
電壓 | 277 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 16.81 |
船長(厘米) | 28.09 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 長短軸 | 需要電容器 | 責任 | 安裝 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1674 | 5" | 2mdv7. | 連續 | - | 1075 | - | 企業排放佔全球 56.9% | 4 | 新台幣10,732元 | ||
048A8O183 | 6 11機構/ 16“ | 2mdv4. | 連續 | - | 825 | - | 企業排放佔全球 54.4% | 1 | 新台幣14,053元 | ||
048A11O787 | - | - | 連續AOM | 彈性環-加長螺柱 | - | L | - | - | 新台幣11,088元 | ||
048A11O1755 | - | - | 連續式 | 彈性環-加長螺柱 | - | 沒有設計代碼 | - | - | 新台幣6,682元 | ||
048A11O1769 | - | - | 連續AOM | 彈性環-加長螺柱 | - | N | - | - | 新台幣8,416元 | ||
048A17O153 | - | - | 連續AOM | 彈性環-加長螺柱 | - | 沒有設計代碼 | - | - | 新台幣12,544元 | ||
048A11O2046 | - | - | 連續AOM | 彈性環-加長螺柱 | - | 沒有設計代碼 | - | - | 新台幣11,279元 |