項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續AOM |
效率 | 66% |
擴展模組 | 歐寶 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 4-3.05 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.37 |
安裝 | 加長螺柱-無腳 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 1075 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器(僅在鎖定轉子下) |
UPC | 722856037725 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 34.93 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 20.02 |
產品 | 型號 | 責任 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2065 | 連續式 | 48Y | 0.97-0.9 | 1/6 | 0.13 | 新台幣3,584元 |