項目 | OEM更換電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5-11 / 16“ |
需要電容器 | 包含 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 2.1 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | PSC |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 825 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 1機構/ 16“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 在1000下 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2 9機構/ 16“ |
螺柱尺寸 | 10-32 UNF -2A |
UPC | 722856041999 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.03 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 20.47 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 電機外殼設計 | 銘牌轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O251 | 1701-1800 | 48Z | 2.2 | 1/6 | 7.187“ | 露天 | 1075 | 9.75“ | 新台幣11,762元 |