項目 | 暖通空調電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 7.0/3.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 57.5 |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
UPC | 722856007810 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 7.18 |
船高(厘米) | 22.23 |
船長(厘米) | 31.6 |
船寬(厘米) | 20.47 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 軸長 | Frame | 滿載電流 | 電壓 | HP | 長短軸 | 電機設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048C17D2029 | 1.5“ | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75“ | 電容器啟動 | 57.5 | 新台幣12,015元 | ||
048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75“ | 分相 | 57.5 | 新台幣9,633元 | ||
048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25“ | 分相 | 59.5 | 新台幣10,500元 | ||
056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10“ | 電容器啟動 | 70 | 新台幣14,483元 | ||
056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10“ | 電容器啟動 | 70 | 新台幣15,881元 | ||
056C17D2097 | 1.875“ | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25“ | 電容器啟動 | 59.5 | 新台幣12,980元 | ||
056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25“ | 電容器啟動 | 59.5 | 新台幣13,753元 |