項目 | 防爆電機 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 66% |
擴展模組 | 聚氯乙烯 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 10.6 / 5.3-5.3 |
危險場所等級 | 防爆證明CL I GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.56 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | 沒有設計代碼 |
方向 | 橫式 |
段落 | 1 |
迴轉 | 選擇性逆時針 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | 自動保護器 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 6.57 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 絕緣級別 | kW | NEMA設計 | RPM | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C17G5327 | 13.4 / 6.8-6.7 | 1 | B | 0.75 | N | 1800 | 1.0 | 新台幣31,462元 | ||
056C17G5328 | 8.8 / 4.2-4.4 | 1/2 | F | 0.37 | 沒有設計代碼 | 1800 | 1.15 | 新台幣26,917元 | ||
056C17G5326 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | B | 0.56 | 沒有設計代碼 | 1800 | 1.0 | 新台幣31,268元 |